Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-R304 100000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-R304 100000 Seiten
Samsung MLT-R304 100000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C2572-SV150A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV150A
EAN/GTIN:
     191628484546
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Original Samsung Bildeinheit mit einer Reichweite von 100.000 Seiten bietet zusammen mit Original Samsung Laser-Tonerkartuschen eine langlebige, zuverlässige Leistung. Sie ist leicht zu installieren und lässt sich mühelos austauschen.[2]
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
399 mm
Verpackungstiefe:
221 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
1530 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
399 x 221 x 140 mm
Druckleistung:
100000 Seiten
Geeignet für Druckfarben:
Schwarz
Drucktechnologie:
Laser
Anzahl:
1
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
ProXpress SL-M4530ND, SL-M4580FX

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress M 4530 ND; ProXpress M 4530 NX; ProXpress M 4583 FX
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.