Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-P203U 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen mit ultra hoher Reichweite


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Samsung MLT-P203U 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen mit ultra hoher Reichweite
Samsung MLT-P203U 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen mit ultra hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     339-LT2422/3/2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV123A
EAN/GTIN:
     191628484270
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628484270
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
ProXpress M3325, M3825, M4025, M3375, M3875, M4075
Schwarztoner Seitenleistung:
15000 Seiten
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Verpackungsbreite:
519 mm
Verpackungstiefe:
337 mm
Verpackungshöhe:
186 mm
Paketgewicht:
4340 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress M 4020 D; ProXpress M 4020 ND; ProXpress M 4020 NX; ProXpress M 4020 Series; ProXpress M 4070 FR; ProXpress M 4070 FX
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 306,55*
€ 356,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 312,79*
€ 357,32*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 311,85*
€ 357,33*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 312,43*
€ 357,34*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 320,65*
€ 365,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,65*
€ 424,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 345,81*
€ 411,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,89*
€ 390,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,02*
€ 385,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,55*
€ 364,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 306,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.