Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D309L Toner Schwarz mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D309L Toner Schwarz mit hoher Reichweite
Samsung MLT-D309L Toner Schwarz mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-SV096A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV096A
EAN/GTIN:
     191628484003
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628484003
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-5510N, 5510ND, 6510ND
Schwarztoner Seitenleistung:
30000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SV096A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsbreite:
372 mm
Verpackungstiefe:
317 mm
Verpackungshöhe:
192 mm
Paketgewicht:
1990 g
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
232 mm
Tiefe:
432 mm
Höhe:
194 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -5510; ML -5510 N; ML -5510 ND; ML -5510 Series; ML -5515 ND; ML -6510; ML -6510 N; ML -6510 ND; ML -6510 Series; ML -6515 ND
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.