Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D204L Toner mit hoher Reichweite Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D204L Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Samsung MLT-D204L Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU929A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU929A
EAN/GTIN:
     191628482931
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628482931
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
ProXpress M3325, M3825, M4025, M3375, M3875, M4075
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
201 mm
Verpackungshöhe:
159 mm
Paketgewicht:
1280 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress M 3325 ND; ProXpress M 3325 ND Premium Line; ProXpress M 3375 FD; ProXpress M 3375 FD Premium Line; ProXpress M 3825 D; ProXpress M 3825 DW; ProXpress M 3825 DW Premium Line; ProXpress M 3825 ND; ProXpress M 3825 ND Premium Line; ProXpress M 3825 Series; ProXpress M 3875 FD; ProXpress M 3875 FD Premium Line; ProXpress M 3875 FW; ProXpress M 3875 FW Premium Line; ProXpress M 3875 Series; ProXpress M 4025 ND; ProXpress M 4025 ND Premium Line; ProXpress M 4025 NX; ProXpress M 4025 Series; ProXpress M 4075 FR; ProXpress M 4075 FR Premium Line; ProXpress M 4075 FW; ProXpress M 4075 FX; ProXpress M 4075 Series; SL -M 3375 FD; SL -M 3825 D; SL -M 3825 ND; SL -M 3875 FW
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.