Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D203U Toner mit extrem hoher Reichweite Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D203U Toner mit extrem hoher Reichweite Schwarz
Samsung MLT-D203U Toner mit extrem hoher Reichweite Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU916A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU916A
EAN/GTIN:
     191628482801
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628482801
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ProXpress M4020, M4070
Schwarztoner Seitenleistung:
15000 Seiten
OEM-Code:
SU916A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
261 mm
Tiefe:
341 mm
Höhe:
176 mm
Verpackungsbreite:
355 mm
Verpackungstiefe:
259 mm
Verpackungshöhe:
173 mm
Paketgewicht:
2160 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress M 4020 D; ProXpress M 4020 ND; ProXpress M 4020 NX; ProXpress M 4020 Series; ProXpress M 4070 FR; ProXpress M 4070 FX
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.