Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D203L Toner mit hoher Reichweite Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D203L Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Samsung MLT-D203L Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU897A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU897A
EAN/GTIN:
     191628482610
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628482610
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ProXpress M3320, 3310, M3820, M4020, M3370, M3870, M4070
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SU897A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
269 mm
Tiefe:
351 mm
Höhe:
152 mm
Verpackungsbreite:
351 mm
Verpackungstiefe:
269 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
1820 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress M 3320 ND; ProXpress M 3370 FD; ProXpress M 3820 D; ProXpress M 3820 DW; ProXpress M 3820 ND; ProXpress M 3820 Series; ProXpress M 3870 FD; ProXpress M 3870 FW; ProXpress M 4020 D; ProXpress M 4020 ND; ProXpress M 4020 NX; ProXpress M 4020 Series; ProXpress M 4070 FR; ProXpress M 4070 FX; SL -M 3320 ND; SL -M 3370 FD; SL -M 3820 D; SL -M 3820 DW; SL -M 3820 ND; SL -M 3820 Series; SL -M 3870 FD; SL -M 3870 FW
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.