Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D116L Toner mit hoher Reichweite Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D116L Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Samsung MLT-D116L Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Samsung MLT-D116L Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU828A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU828A
EAN/GTIN:
     191628481989
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628481989
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Xpress M3015 / Xpress M3065
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
3000
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SU828A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
171 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
96 mm
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
171 mm
Verpackungshöhe:
96 mm
Paketgewicht:
860 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
SL -M 2620; SL -M 2620 D; SL -M 2620 ND; SL -M 2620 Series; SL -M 2625; SL -M 2625 D; SL -M 2625 F; SL -M 2625 FN; SL -M 2625 N; SL -M 2625 Series; SL -M 2626; SL -M 2675 FN; SL -M 2820 D; SL -M 2820 DW; SL -M 2820 ND; SL -M 2820 Series; SL -M 2826; SL -M 2870 FD; SL -M 2870 FW; SL -M 2871 FW; SL -M 2876; Xpress M 2620; Xpress M 2620 D; Xpress M 2620 ND; Xpress M 2620 Series; Xpress M 2625; Xpress M 2625 D; Xpress M 2625 D Premium Line; Xpress M 2625 F; Xpress M 2625 FN; Xpress M 2625 N; Xpress M 2625 Series; Xpress M 2626; Xpress M 2675 F; Xpress M 2675 FN; Xpress M 2675 FN Premium Line; Xpress M 2675 Series; Xpress M 2676; Xpress M 2820 D; Xpress M 2820 DW; Xpress M 2820 ND; Xpress M 2820 Series; Xpress M 2825 DW; Xpress M 2825 ND; Xpress M 2825 ND Premium Line; Xpress M 2825 Series; Xpress M 2826; Xpress M 2830 DW; Xpress M 2835 DW; Xpress M 2835 DW Premium Line; Xpress M 2870 FD; Xpress M 2870 FW; Xpress M 2871 FW; Xpress M 2875 DW; Xpress M 2875 FD; Xpress M 2875 FD Premium Line; Xpress M 2875 FW; Xpress M 2875 ND; Xpress M 2875 Series; Xpress M 2876; Xpress M 2885; Xpress M 2885 FW; Xpress M 2885 FW Premium Line; Xpress M 2885 Series
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.