Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D1082S Toner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D1082S Toner Schwarz
Samsung MLT-D1082S Toner Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU781A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU781A
EAN/GTIN:
     191628481514
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628481514
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-1640, 2247
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SU781A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
151 mm
Tiefe:
348 mm
Höhe:
114 mm
Verpackungsbreite:
348 mm
Verpackungstiefe:
151 mm
Verpackungshöhe:
114 mm
Paketgewicht:
1050 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -1640; ML -1641; ML -1645; ML -2240; ML -2241
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.