Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ML-D2850B Toner mit hoher Reichweite Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ML-D2850B Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Samsung ML-D2850B Toner mit hoher Reichweite Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU654A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU654A
EAN/GTIN:
     191628476138
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628476138
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-2855ND / SCX-4824FN, 4828FN
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
ML-D2850B
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Haus
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
290 mm
Tiefe:
355 mm
Höhe:
104 mm
Verpackungsbreite:
355 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
104 mm
Paketgewicht:
1570 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -2400 Series; ML -2450; ML -2450 P; ML -2450 Series; ML -2451; ML -2451 N; ML -2451 Series; ML -2850; ML -2850 D; ML -2850 DR; ML -2850 Series; ML -2851 ND; ML -2851 NDL; ML -2851 NDR; ML -2851 Series; ML -2853 D; ML -2853 ND; ML -2853 Series
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.