Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-M659S Magenta Original Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-M659S Magenta Original Tonerkartusche
Samsung CLT-M659S Magenta Original Tonerkartusche
Samsung CLT-M659S Magenta Original Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-SU359A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU359A
EAN/GTIN:
     191628445219
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
MultiXpress CLX-8650ND, 8640ND, C4821
Farbtoner-Seitenleistung:
20000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SU359A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
127 mm
Tiefe:
442 mm
Höhe:
142 mm
Verpackungsbreite:
444 mm
Verpackungstiefe:
127 mm
Verpackungshöhe:
143 mm
Paketgewicht:
1150 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -8600 Series; CLX -8640 ND; CLX -8641 ND; CLX -8642 ND; CLX -8650 ND; CLX -8651 ND; CLX -8652 ND; MultiXpress C 8600 Series; MultiXpress C 8640 ND; MultiXpress C 8641 ND; MultiXpress C 8642 ND; MultiXpress C 8650 ND; MultiXpress C 8651 ND; MultiXpress C 8652 ND
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.