Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-M5082L Magenta Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-M5082L Magenta Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Samsung CLT-M5082L Magenta Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-SU322A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU322A
EAN/GTIN:
     191628453085
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-620ND, 670N, 670ND / CLX-6220FX, 6250FX
Farbtoner-Seitenleistung:
4000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CLT-M5082L
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
259 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
104 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
259 mm
Verpackungshöhe:
104 mm
Paketgewicht:
1700 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -620; CLP -620 ND; CLP -620 Series; CLP -670; CLP -670 N; CLP -670 ND; CLP -670 Series; CLX -6220 FX; CLX -6250 FX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.