Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K5082S Schwarz Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K5082S Schwarz Tonerkartusche
Samsung CLT-K5082S Schwarz Tonerkartusche
Samsung CLT-K5082S Schwarz Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-SU189A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU189A
EAN/GTIN:
     191628452552
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal for producing the sharp black text and professional-quality graphics you need—page after page—at the speeds your Samsung printer was built for. Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-620ND, 670N, 670ND / CLX-6220FX, 6250FX
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Schwarztoner Seitenleistung:
2500 Seiten
OEM-Code:
CLT-K5082S
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
259 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
104 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
259 mm
Verpackungshöhe:
104 mm
Paketgewicht:
1750 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -620; CLP -620 ND; CLP -620 Series; CLP -670; CLP -670 N; CLP -670 ND; CLP -670 Series; CLX -6220 FX; CLX -6250 FX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.