Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K506L Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K506L Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Samsung CLT-K506L Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Samsung CLT-K506L Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-SU171A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU171A
EAN/GTIN:
     191628429011
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-680ND, 680DW / CLX-6260ND, 6260FD, 6260FR, 6260FW
Schwarztoner Seitenleistung:
6000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SU171A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
125 mm
Tiefe:
378 mm
Höhe:
141 mm
Verpackungsbreite:
398 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
124 mm
Paketgewicht:
1100 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -680; CLP -680 DW; CLP -680 DW Premium Line; CLP -680 ND; CLP -680 ND Premium Line; CLP -680 Series; CLX -6260 FD; CLX -6260 FD Premium Line; CLX -6260 FR; CLX -6260 FR Premium Line; CLX -6260 FW; CLX -6260 FW Premium Line; CLX -6260 ND; CLX -6260 ND Premium Line; CLX -6260 Series
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.