Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K4092S Schwarz Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K4092S Schwarz Tonerkartusche
Samsung CLT-K4092S Schwarz Tonerkartusche
Samsung CLT-K4092S Schwarz Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-SU138A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU138A
EAN/GTIN:
     191628452453
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal for producing the sharp black text and professional-quality graphics you need—page after page—at the speeds your Samsung printer was built for. Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-310, 310N, 315, 315W / CLX-3170FN, 3175N, 3175FN, 3175FW
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung:
1500 Seiten
OEM-Code:
CLT-K4092S
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
181 mm
Tiefe:
387 mm
Höhe:
79 mm
Verpackungsbreite:
387 mm
Verpackungstiefe:
181 mm
Verpackungshöhe:
79 mm
Paketgewicht:
820 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.