Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C506L Cyan Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-C506L Cyan Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Samsung CLT-C506L Cyan Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Samsung CLT-C506L Cyan Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-SU038A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU038A
EAN/GTIN:
     191628428847
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-680ND, 680DW / CLX-6260ND, 6260FD, 6260FR, 6260FW
Farbtoner-Seitenleistung:
3500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CLT-C506L
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
137 mm
Tiefe:
375 mm
Höhe:
112 mm
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
137 mm
Verpackungshöhe:
112 mm
Paketgewicht:
1000 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -680; CLP -680 DW; CLP -680 DW Premium Line; CLP -680 ND; CLP -680 ND Premium Line; CLP -680 Series; CLX -6260 FD; CLX -6260 FD Premium Line; CLX -6260 FR; CLX -6260 FR Premium Line; CLX -6260 FW; CLX -6260 FW Premium Line; CLX -6260 ND; CLX -6260 ND Premium Line; CLX -6260 Series
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.