Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C404S Cyan Original Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-C404S Cyan Original Tonerkartusche
Samsung CLT-C404S Cyan Original Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-ST966A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ST966A
EAN/GTIN:
     191628446155
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628446155
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Xpress C430, C430W, C432, C433, C432W, C433W, C480, C480W, C480FW, C480FN, C482, C483, C482W, C483W, C482FW, C483FW
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
ST966A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Haus
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
181 mm
Tiefe:
387 mm
Höhe:
79 mm
Verpackungsbreite:
387 mm
Verpackungstiefe:
181 mm
Verpackungshöhe:
79 mm
Paketgewicht:
820 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
Xpress C 430; Xpress C 430 Series; Xpress C 430 W; Xpress C 432; Xpress C 432 W; Xpress C 433; Xpress C 433 W; Xpress C 480; Xpress C 480 FN; Xpress C 480 FW; Xpress C 480 Series; Xpress C 480 W; Xpress C 482; Xpress C 482 FW; Xpress C 482 W; Xpress C 483; Xpress C 483 FW; Xpress C 483 W; Xpress SL-C 430; Xpress SL-C 430 Series; Xpress SL-C 430 W; Xpress SL-C 483; Xpress SL-C 483 FW; Xpress SL-C 483 W
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, samsung lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.