Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-Y660B High Yield Yellow Toner Cartridge Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLP-Y660B High Yield Yellow Toner Cartridge Tonerkartusche Original Gelb
Samsung CLP-Y660B High Yield Yellow Toner Cartridge Tonerkartusche Original Gelb
Samsung CLP-Y660B High Yield Yellow Toner Cartridge Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C2572-ST959A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ST959A
EAN/GTIN:
     191628448784
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original Samsung Tonerkartuschen Gelb mit 2.000 Seiten Reichweite optimieren die Ausgabe in perfekter Zusammenarbeit mit Ihrem Samsung Drucker. Ihr Vorteil: Top-Leistung, absolute Zuverlässigkeit und beeindruckende Qualität bei jedem Druckvorgang.[2]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-610ND, 660N, 660ND / CLX-6200ND, 6200FX, 6210FX, 6240FX
Farbtoner-Seitenleistung:
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CLP-Y660B
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Haus
Packungsinhalt:
Toner cartridge
Breite:
253 mm
Tiefe:
403 mm
Höhe:
101 mm
Verpackungsbreite:
403 mm
Verpackungstiefe:
257 mm
Verpackungshöhe:
101 mm
Paketgewicht:
1820 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -607 N; CLP -610 ND; CLP -610 Series; CLP -660 N; CLP -660 ND; CLP -660 Series; CLX -6200 FX; CLX -6200 ND; CLX -6210; CLX -6210 FX; CLX -6240; CLX -6240 FX
Muratec:
MFX -C 2500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.