Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-C660A Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLP-C660A Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Samsung CLP-C660A Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Samsung CLP-C660A Cyan Toner Cartridge Tonerkartusche Original
Artikel-Nr.:
     C2572-ST880A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ST880A
EAN/GTIN:
     191628447954
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original Samsung Tonerkartuschen Cyan mit 2.000 Seiten Reichweite optimieren die Ausgabe in perfekter Zusammenarbeit mit Ihrem Samsung Drucker. Ihr Vorteil: Top-Leistung, absolute Zuverlässigkeit und beeindruckende Qualität bei jedem Druckvorgang.[2]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-620ND, 670N, 670ND / CLX-6220FX, 6250FX
Farbtoner-Seitenleistung:
2500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
ST880A
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Haus
Packungsinhalt:
Toner cartridge
Breite:
257 mm
Tiefe:
403 mm
Höhe:
101 mm
Verpackungsbreite:
403 mm
Verpackungstiefe:
257 mm
Verpackungshöhe:
101 mm
Paketgewicht:
1350 g

Kompatible Geräte:
Muratec:
MFX -C 2500
Samsung:
CLP -607 N; CLP -610 ND; CLP -610 Series; CLP -660 N; CLP -660 ND; CLP -660 Series; CLX -6200 FX; CLX -6200 ND; CLX -6210; CLX -6210 FX; CLX -6240; CLX -6240 FX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.