Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-K607S Toner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-K607S Toner Schwarz
Samsung MLT-K607S Toner Schwarz
Samsung MLT-K607S Toner Schwarz
Samsung MLT-K607S Toner Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SS811A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS811A
EAN/GTIN:
     191628462001
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard


Original-Tonerkartuschen Schwarz von Samsung mit einer Reichweite von 20.000 Seiten sorgen dank perfekter Abstimmung auf Ihren Samsung Drucker für exzellente Druckausgaben. Sie profitieren bei jedem Druckvorgang von Spitzenleistung, absoluter Zuverlässigkeit und beeindruckender Qualität.[2]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
SCX-8030ND, 8230NA, 8040ND, 8240NA
Schwarztoner Seitenleistung:
20000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
MLT-K607S
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Haus
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
207 mm
Tiefe:
559 mm
Höhe:
136 mm
Verpackungsbreite:
510 mm
Verpackungstiefe:
189 mm
Verpackungshöhe:
109 mm
Paketgewicht:
2300 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress 8030 ND; MultiXpress 8200 Series; MultiXpress 8230 NA; MultiXpress 8240 NA; SCX -8030 ND; SCX -8200 Series; SCX -8230 NA; SCX -8240 NA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.