Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-M808S Magenta Original Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-M808S Magenta Original Tonerkartusche
Samsung CLT-M808S Magenta Original Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-SS642A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS642A
EAN/GTIN:
     191628528455
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
SL-X4300LX, 4250LX, 4220RX
Farbtoner-Seitenleistung:
20000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SS642A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Haus
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
133 mm
Tiefe:
554 mm
Höhe:
135 mm
Verpackungsbreite:
554 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
137 mm
Paketgewicht:
1080 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress 4 Renovation; MultiXpress X 4200 Series; MultiXpress X 4220 RX; MultiXpress X 4250 LX; MultiXpress X 4300 LX
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.