Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K6062S Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K6062S Tonerkartusche Schwarz
Samsung CLT-K6062S Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SS577A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS577A
EAN/GTIN:
     191628462377
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard


Original Gelb Samsung Tonerkartuschen mit 25.000 Seiten Reichweite und Umweltfreundlichkeitszertifikat des TÜV Rheinland® optimieren die Ausgabe in perfekter Zusammenarbeit mit Ihrem Samsung Drucker. Sie profitieren bei jedem Druckvorgang von Spitzenleistung, absoluter Zuverlässigkeit und beeindruckender Qualität.[2]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLX-9250ND, 9250NA, 9350ND, 9350NA
Schwarztoner Seitenleistung:
25000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CLT-K6062S
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
178 mm
Tiefe:
543 mm
Höhe:
138 mm
Verpackungsbreite:
510 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
112 mm
Paketgewicht:
2080 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -9250 ND; CLX -9252 NA; MultiXpress C 9250 ND; MultiXpress C 9252 NA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.