Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 56/57 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
HP 56/57 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 56/57 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 56/57 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 56/57 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 56/57 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 56/57 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 56/57 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
HP 56/57 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     339-SA342AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SA342AE
EAN/GTIN:
     884420861454
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Familien und private Anwender mit einem hohen Aufkommen an alltäglichen Druckaufträgen. Perfekt für Grußkarten, Briefe, E-Mails, Fotos und Grafiken. Top-Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können. Die Tinte ist mit einer breiten Palette an Normalpapier und Spezialdruckmedien kompatibel.
HP 56/57 Druckpatronen in der Kombipackung senken die Druckkosten und sparen Zeit. Mit diesen schwarzen und farbigen Tinten drucken Sie brillante, langlebige Fotos und Grafiken sowie Dokumente mit professionellem Look und schwarzem Text in Laserqualität.
Weitere Informationen:
Verpackungslänge:
38 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP DeskJet 450c, 5160, 5550, 5551, 5652, 9650, 9680 / HP OfficeJet 4110, 4255, 4256, 5510, 6110 / HP PSC 1110, 1210, 1311, 1315, 1318, 1350, 2110, 2210, 2310, 2405, 2410, 2450, 2510, 2550 / HP Photosmart 7260, 7450, 7550, 7755, 7760, 7960
Seitenergebnis schwarze Tinte:
520 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SA342AE
HP-Segment:
Business
Druckkopf - Druckpfad:
0.33 "
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
150 g

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 450 CBI; DeskJet 450 CI; DeskJet 450 Series; DeskJet 450 WBT; DeskJet 5100 Series; DeskJet 5145; DeskJet 5150; DeskJet 5150 W; DeskJet 5151; DeskJet 5500 Series; DeskJet 5550; DeskJet 5550 C; DeskJet 5551; DeskJet 5552; DeskJet 5600 Series; DeskJet 5650; DeskJet 5650 W; DeskJet 5652; DeskJet 5655; DeskJet 5850; DeskJet 9600 Series; DeskJet 9650; DeskJet 9670; DeskJet 9680; DeskJet 9680 GP; Digital Copier 410; Digital Copier Printer 410; Fax 1240; Fax 1240 XI; OfficeJet 4100 Series; OfficeJet 4105; OfficeJet 4105 Z; OfficeJet 4110; OfficeJet 4110 Series; OfficeJet 4110 V; OfficeJet 4110 XI; OfficeJet 4110 Z; OfficeJet 4115; OfficeJet 4200 Series; OfficeJet 4212; OfficeJet 4214; OfficeJet 4215; OfficeJet 4215 Series; OfficeJet 4215 V; OfficeJet 4215 XI; OfficeJet 4219; OfficeJet 4250; OfficeJet 4251; OfficeJet 4252; OfficeJet 4255; OfficeJet 4259; OfficeJet 5500; OfficeJet 5500 Series; OfficeJet 5505; OfficeJet 5510; OfficeJet 5510 Series; OfficeJet 5510 V; OfficeJet 5510 XI; OfficeJet 5515; OfficeJet 6110; OfficeJet 6110 XI; OfficeJet 6150; PhotoSmart 7100 Series; PhotoSmart 7150; PhotoSmart 7200 Series; PhotoSmart 7260; PhotoSmart 7300 Series; PhotoSmart 7345; PhotoSmart 7350; PhotoSmart 7400 Series; PhotoSmart 7450; PhotoSmart 7450 XI; PhotoSmart 7459; PhotoSmart 7550; PhotoSmart 7600 Series; PhotoSmart 7655; PhotoSmart 7660; PhotoSmart 7700 Series; PhotoSmart 7755; PhotoSmart 7760; PhotoSmart 7762; PhotoSmart 7762 W; PhotoSmart 7900 Series; PhotoSmart 7960; PhotoSmart 7960 GP; PSC 1100 Series; PSC 1110; PSC 1110 Series; PSC 1110 V; PSC 1110 XI; PSC 1200 Series; PSC 1205; PSC 1210; PSC 1210 XI; PSC 1215; PSC 1217; PSC 1219; PSC 1310; PSC 1312; PSC 1315; PSC 1315 S; PSC 1315 Series; PSC 1315 V; PSC 1315 XI; PSC 1317; PSC 1340; PSC 1345; PSC 1350; PSC 1350 Series; PSC 1350 V; PSC 1350 XI; PSC 1355; PSC 2000; PSC 2100 Series; PSC 2105; PSC 2110; PSC 2110 Series; PSC 2110 V; PSC 2110 XI; PSC 2115; PSC 2150; PSC 2170; PSC 2175; PSC 2200 Series; PSC 2210; PSC 2210 Series; PSC 2210 V; PSC 2210 XI; PSC 2400 Series; PSC 2405; PSC 2410; PSC 2410 Series; PSC 2410 V; PSC 2410 XI; PSC 2420; PSC 2450; PSC 2500 Series; PSC 2510; PSC 2510 XI; PSC 2550
Olivetti:
JOB-JET M 300; JOB-JET M 400; JOB-JET P 210
Telecom Italia:
Fax Tiziano
Seiko Precision:
CD Printer 5000; CD Printer 5000 PRO; CD Printer 5000 Pro Recorder; CD Printer 5000 Series
Output Solutions:
Flatjet C 680
OTC:
Flatjet C 680; Flatjet C 680 Series; Flatjet C 680 XI
LSK:
CD Printer 5000; CD Printer 5000 PRO; CD Printer 5000 Pro Recorder; CD Printer 5000 Series; ODP 200
Odixion:
Digistudio 3000
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
153
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 68,71*
€ 92,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,48*
€ 92,46*
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 92,34*
€ 109,88
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 89,94*
€ 107,03
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 84,40*
€ 100,44
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 80,88*
€ 96,25
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 68,71*
€ 81,76
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.