Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CC09 Notebook-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CC09 Notebook-Akku
HP CC09 Notebook-Akku
Artikel-Nr.:
     C2572-QK643AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QK643AA
EAN/GTIN:
     886111135097
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Bei dem HP CC09 Notebook-Akku handelt es sich um einen mit einer deutlich längeren Lebensdauer ausgestatteten Ersatzakku für den ursprünglich im HP Business-Notebook enthaltenen Akku. Er ist eine kostengünstige Lösung für Benutzer, die Wert auf eine längere Akkulebensdauer legen, das Notebook in erster Linie im Netzbetrieb oder an einer Dockingstation verwenden und den Akku während der Nacht aufladen. Die Verwendung eines zusätzlichen HP Primären Akkus neben dem im HP Business-Notebook enthaltenen Akku macht den Benutzer auf Reisen oder in Spitzenzeiten noch unabhängiger von der Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Breite:
66 mm
Tiefe:
205 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
480 g
Kompatible Produkte:
EliteBook 8460p/8560p, ProBook 6360b/6460b/6465b/6560b
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
11.25 V
Batteriekapazität:
55 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.