Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 11X 2-pack High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridges Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 11X 2-pack High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridges Tonerkartusche Schwarz
HP 11X 2-pack High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridges Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-315686
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6511XD
EAN/GTIN:
     882780984929
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP LaserJet Druckkassetten im Doppelpack eignen sich ideal für kleine und mittere Unternehmen mit hohem Druckaufkommen, die die Anzahl der Benutzerinterventionen beim Drucker reduzieren möchten.

Mehr drucken heißt mehr sparen. Dank HP LaserJet Druckkassetten im Doppelpack können Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens reduzieren, ohne auf die konsistenten, professionellen Ergebnisse und den zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb mit Original HP Produkten zu verzichten.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
1135 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
392 x 331 x 329 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1176 x 993 x 1125 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
HP LaserJet 2410, 2420, 2430, 4200, 4200L
Schwarztoner Seitenleistung:
12000 Seiten
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
12 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
6 Stück(e)
Breite:
392 mm
Tiefe:
331 mm
Höhe:
329 mm
Gewicht:
3200 g
Verpackungsbreite:
392 mm
Verpackungstiefe:
331 mm
Verpackungshöhe:
329 mm
Paketgewicht:
4440 g
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Troy:
2400 Series; 2420 D Micr; 2420 DT Secure EX Micr; 2420 DT Secure Micr; 2420 Micr; 2420 Secure Micr; 2420 Series; 2420 T Micr
HP:
LaserJet 2400 Series; LaserJet 2410; LaserJet 2410 N; LaserJet 2420; LaserJet 2420 D; LaserJet 2420 DN; LaserJet 2420 N; LaserJet 2420 Series; LaserJet 2430 DTN; LaserJet 2430 N; LaserJet 2430 Series; LaserJet 2430 T; LaserJet 2430 TN
Canon:
i-SENSYS LBP-3460; Lasershot LBP-3460; LBP -3460
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 154,19*
€ 193,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,00*
€ 193,31*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 187,67*
€ 230,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.