Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 11A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 11A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
HP 11A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
HP 11A Black Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-Q6511A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6511A
EAN/GTIN:
     829160126227
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für den alltäglichen Druck verschiedenster monochromer Dokumente.
Profitieren Sie von der legendären Qualität und Zuverlässigkeit der HP 11 LaserJet Tonerkartuschen. Die HP Smart Drucktechnologie[1] und der innovative mikrofeine HP Toner sorgen dafür, dass gestochen scharfe, professionelle Ausdrucke jederzeit einfach und kostengünstig erstellt werden können.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
388.11 x 165.1 x 244.1 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1170 x 990 x 1126 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet 2410, 2420, 2430
Schwarztoner Seitenleistung:
6000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
Q6511A
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Druckleistung (A4, schwarz:
6000 Seiten
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
14 Stück(e)
Breite:
388 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
244 mm
Gewicht:
1250 g
Verpackungsbreite:
388 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
244 mm
Paketgewicht:
1900 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Troy:
2400 Series; 2420 D Micr; 2420 DT Secure EX Micr; 2420 DT Secure Micr; 2420 Micr; 2420 Secure Micr; 2420 Series; 2420 T Micr
HP:
LaserJet 2400 Series; LaserJet 2410; LaserJet 2410 N; LaserJet 2420; LaserJet 2420 D; LaserJet 2420 DN; LaserJet 2420 N; LaserJet 2420 Series; LaserJet 2430 DTN; LaserJet 2430 N; LaserJet 2430 Series; LaserJet 2430 T; LaserJet 2430 TN
Canon:
i-SENSYS LBP-3460; Lasershot LBP-3460; LBP -3460
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.