Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 124A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-Q6003A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6003A
EAN/GTIN:
     735029230380
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Büroumgebungen, in denen Geschäftsdokumente und Marketingmaterialien in Farbe gedruckt werden.

HP 124 LaserJet Zubehör mit HP ColorSphere Toner ist optimal auf das Drucksystem abgestimmt. Das Ergebnis: Zuverlässiges Drucken und erstklassige Dokumente in brillanter Fotoqualität. Durch die Online-Bestellung über HP SureSupply sparen Sie Zeit und können produktiver arbeiten.[2]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1165 x 980 x 964 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Betriebstemperatur:
15 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet 1600, 2600, 2605, CM1015, CM1017
Farbtoner-Seitenleistung:
2000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
Q6003A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
20 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
19 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
410 mm
Tiefe:
92 mm
Höhe:
109 mm
Gewicht:
700 g
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
92 mm
Paketgewicht:
1000 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 1600; Color LaserJet 2600; Color LaserJet 2600 N; Color LaserJet 2600 Series; Color LaserJet 2605; Color LaserJet 2605 DN; Color LaserJet 2605 DTN; Color LaserJet 2605 Series; Color LaserJet CM 1000 Series; Color LaserJet CM 1015; Color LaserJet CM 1015 MFP; Color LaserJet CM 1017; Color LaserJet CM 1017 MFP; LaserJet CP 2600
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
629425
ab € 45,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.