Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 643A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 643A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 643A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 643A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     2753I-314808
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5953A
EAN/GTIN:
     8291604939090
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard


HP 643 LaserJet Verbrauchsmaterialien liefern schnell einfache und brillante Druckergebnisse. Der neue HP ColorSphere Toner optimiert zusammen mit dem Drucksystem die Qualität und Zuverlässigkeit – für höhere Produktivität und geringere Druckkosten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
829160493909
Betriebstemperatur:
10 - 27 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 643 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
Q5953A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
15 %
Ursprungsland:
China, Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
16 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
400 mm
Tiefe:
148 mm
Höhe:
268 mm
Gewicht:
1700 g
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
268 mm
Paketgewicht:
2200 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4700; Color LaserJet 4700 DN; Color LaserJet 4700 DTN; Color LaserJet 4700 N; Color LaserJet 4700 PH Plus; Color LaserJet 4700 Series
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 137,64*
€ 168,36*
4 Tage
29
pro Packung
€ 4,15*
ab € 136,97*
€ 168,75*
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 154,57*
€ 184,84*
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,93*
€ 188,11*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,03*
€ 202,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.