Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 643A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP 643A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 643A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 643A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     339-LT1202Y
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5952A
EAN/GTIN:
     5055344666486
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard


HP 643 LaserJet Verbrauchsmaterialien liefern schnell einfache und brillante Druckergebnisse. Der neue HP ColorSphere Toner optimiert zusammen mit dem Drucksystem die Qualität und Zuverlässigkeit – für höhere Produktivität und geringere Druckkosten.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
829160493893
Betriebstemperatur:
10 - 27 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 643 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
Q5952A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
15 %
Ursprungsland:
China, Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
16 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
400 mm
Tiefe:
148 mm
Höhe:
268 mm
Gewicht:
1700 g
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
268 mm
Paketgewicht:
2200 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4700; Color LaserJet 4700 DN; Color LaserJet 4700 DTN; Color LaserJet 4700 N; Color LaserJet 4700 PH Plus; Color LaserJet 4700 Series
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
108
pro Packung
€ 4,15*
ab € 97,09*
€ 123,09*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 98,86*
€ 123,20*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 99,39*
€ 123,94*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 127,50*
€ 158,06*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 130,28*
€ 160,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,09*
€ 146,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,28*
€ 139,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,61*
€ 125,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,29*
€ 120,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,09*
€ 115,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 97,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.