Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 643A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 643A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 643A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 643A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-Q5951A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5951A
EAN/GTIN:
     829160493886
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard


HP 643 LaserJet Verbrauchsmaterialien liefern schnell einfache und brillante Druckergebnisse. Der neue HP ColorSphere Toner optimiert zusammen mit dem Drucksystem die Qualität und Zuverlässigkeit – für höhere Produktivität und geringere Druckkosten.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
400 x 148 x 268 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
829160493886
Betriebstemperatur:
10 - 27 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 643 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
Q5951A
Prozentsatz des recycelten Materials:
15 %
Ursprungsland:
China, Japan
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
16 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
400 mm
Tiefe:
148 mm
Höhe:
268 mm
Gewicht:
1700 g
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
268 mm
Paketgewicht:
2200 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4700; Color LaserJet 4700 DN; Color LaserJet 4700 DTN; Color LaserJet 4700 N; Color LaserJet 4700 PH Plus; Color LaserJet 4700 Series
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.