Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 311A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 311A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche
HP 311A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-Q2683A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2683A
EAN/GTIN:
     808736549929
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Kleine Unternehmen und Büros sowie Abteilungen größerer Firmen, die Farblaserdokumente in professioneller Qualität benötigen.

Gemeinsam mit dem Drucker ermöglicht das HP 311 LaserJet Druckerzubehör benutzerfreundlichen, kostengünstigen und zuverlässigen Farbdruck in hoher Qualität. Ein verbesserter elektrofotografischer Prozess sorgt für brillante Farben und gestochen scharfen Text auf verschiedensten Papieren.
Weitere Informationen:
Leergewicht:
1153 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
410 x 120 x 185 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1180 x 960 x 1247.14 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet 3700
Farbtoner-Seitenleistung:
6000 Seiten
OEM-Code:
Q2683A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
HP-Segment:
Haus
Drucktechnologie - Auflösung:
Smart DPI
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
18 Stück(e)
Breite:
120 mm
Tiefe:
410 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
1200 g
Abmessungen (BxTxH):
410 x 120 x 185 mm
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Paketgewicht:
1500 g
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 3700; Color LaserJet 3700 DN; Color LaserJet 3700 DTN; Color LaserJet 3700 N; Color LaserJet 3700 Series
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.