Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Mattschwarz 300 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-P2V71A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P2V71A
EAN/GTIN:
     190781771296
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideale Lösung für die Erzeugung scharfer Linien und brillanter Farben in GIS-Karten und technischen Dokumenten auf Normalpapier und Medien, die häufig von CAD- und GIS-Anwendern verwendet werden.
Erzielen Sie brillante Farben und gestochen scharfe Bildqualität auf Normalpapier – die ideale Lösung für den Druck technischer Dokumente. Profitieren Sie von ununterbrochenem Druckbetrieb – dank zuverlässiger Leistung und schnell trocknenden Drucken. Original HP Tinten maximieren die Druckkopflebensdauer und helfen die Betriebskosten zu senken.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
298 mm
Höhe des Versandkartons:
132 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.19 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
190781771296
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Mattschwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T1700
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
300 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
P2V71A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
283 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
450 g
Verpackungsbreite:
283 mm
Verpackungstiefe:
41 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
510 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1600; DesignJet T 1600 dr; DesignJet T 1600 dr contract; DesignJet T 1600 dr PS; DesignJet T 1600 PS; DesignJet T 1600 Series; DesignJet T 1700; DesignJet T 1700 d; DesignJet T 1700 dr; DesignJet T 1700 dr PS; DesignJet T 1700 PS; DesignJet T 1700 Series; DesignJet T 2600 dr PS; DesignJet T 2600 PS; DesignJet T 2600 PS Contract; DesignJet T 2600 Series; DesignJet T 940
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.