Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 730 DesignJet Druckerpatrone Magenta 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Magenta 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Magenta 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Magenta 130 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-P2V63A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P2V63A
EAN/GTIN:
     190781726944
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideale Lösung für die Erzeugung scharfer Linien und brillanter Farben in GIS-Karten und technischen Dokumenten auf Normalpapier und Medien, die häufig von CAD- und GIS-Anwendern verwendet werden.

Erzielen Sie brillante Farben und gestochen scharfe Bildqualität auf Normalpapier – die ideale Lösung für den Druck technischer Dokumente. Profitieren Sie von ununterbrochenem Druckbetrieb – dank zuverlässiger Leistung und schnell trocknenden Drucken. Original HP Tinten maximieren die Druckkopflebensdauer und helfen die Betriebskosten zu senken.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
364 mm
Höhe des Versandkartons:
229 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.51 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
190781726944
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T1700
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
130 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
P2V63A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Haus
Breite:
202 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
210 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone
Verpackungsbreite:
202 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
250 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1600; DesignJet T 1600 dr; DesignJet T 1600 dr contract; DesignJet T 1600 dr PS; DesignJet T 1600 PS; DesignJet T 1600 Series; DesignJet T 1700; DesignJet T 1700 d; DesignJet T 1700 dr; DesignJet T 1700 dr PS; DesignJet T 1700 PS; DesignJet T 1700 Series; DesignJet T 2600 dr PS; DesignJet T 2600 PS; DesignJet T 2600 PS Contract; DesignJet T 2600 Series; DesignJet T 940
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.