| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-NR078AA Herst.-Nr.: NR078AA EAN/GTIN: 884420847861 |
| |
|
| | |
| Wandelt einen DisplayPort-Anschluss an einem HP Compaq Business Desktop-PC oder einer HP Workstation in einen Single Link DVI-Port um. Der Adapter verfügt über einen verriegelbaren DisplayPort-Anschluss an einem Ende und einen DVI-D-Anschluss am anderen Ende, um ihn an ein DVI-D-Monitorkabel anschließen zu können. Weitere Informationen: | | Abmessungen (BxTxH): | 474.7 mm | Gewicht (imperial): | 0.375 Pfund | Anschluss 1: | DisplayPort | Steckerverbindergeschlecht: | Männlich/Weiblich | Gewicht: | 170 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hp adapter dvi, adapterkabel dvi, displayport kabel auf dvi hp |
| | |
| |