|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-926566 Herst.-Nr.: J4860C EAN/GTIN: 883585267828 |
| |
|
|  |  |
 | HP X121 1 GB LC LH SFP-Transceiver mit einem 1000Base-LH-Port Weitere Informationen: Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1 W | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP |  | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | LC |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 70000 m |  | Wellenlänge | 1550 nm |  | Duplex-System | Voll |  | Anzahl Faseranschlüsse | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |