Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 903 Black Original Druckerpatrone Standardertrag Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2572-HPT6L99AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPT6L99AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erzielen Sie eine zuverlässige Leistung sowie Farbe und schwarze Texte in professioneller Qualität für Büros. Original HP Tintenpatronen liefern bei jedem Ausdruck eindrucksvolle Dokumente. Preiswertes Drucken mit günstigen separaten Tintenpatronen und Patronen-Optionen mit hoher Reichweite.

Funktionen

- Mit den zuverlässigen Ergebnissen der Original HP Tintenpatronen heben Sie Ihr Unternehmen aus der Masse hervor. Diese Patronen wurden speziell für Ihren HP Drucker oder Ihr HP All-in-One-Gerät entwickelt, und sie liefern eindrucksvolle Ergebnisse und minimieren unnötige Seiten.
- Profitieren Sie von herausragenden Farben und schwarzem Text. Original HP Tintenpatronen bieten eindrucksvolle Lesbarkeit, Qualität und Haltbarkeit. Drucken Sie Projekte auf einer Vielzahl von Papierarten – mit brillanteren Farben und kräftigerem Schwarz auf ColorLok® Papier.
- Drucken Sie kostengünstig und bleiben Sie mit Original HP Tintenpatronen produktiv. Optionen mit hoher Reichweite bieten großen Mehrwert und reduzieren den Austausch von Patronen. Mit den kostengünstigen separaten Tinten können Sie einzelne Patronen austauschen und bequem Verbrauchsmaterial verwalten.
- Machen Sie das Drucken im Büro zu einer einfachen Angelegenheit. Sie können einfach Patronen einsetzen – und sie im Handumdrehen ersetzen. Bestellen Sie das richtige Zubehör zur richtigen Zeit mit HP SureSupply. Wenn Patronen leer sind, können Sie sie bequem und ohne Zusatzkosten über HP Planet Partners recyceln.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 45 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
OfficeJet 6950 All-in-One Printer, OfficeJet Pro 6960 All-in-One Printer, OfficeJet Pro 6970 All-in-One Printer Series
Seitenergebnis schwarze Tinte:
300 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
8 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
T6L99AE
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
23 mm
Verpackungshöhe:
113.5 mm
Paketgewicht:
50 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.