Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client
HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client
HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client
Artikel-Nr.:
     C2572-G1V61AT
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G1V61AT
EAN/GTIN:
     888182479230
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Nutzen Sie mit einem HP IWC Desktop Mini/Thin Client den vorhanden Platz optimal aus, und kombinieren ein Display[1] mit einem HP Desktop Mini, HP Thin Client oder HP Chromebox[1], um eine kompakte Desktop-Lösung zu erhalten, bei der Sie von vorn bequemen Zugang zu allen Eingängen und Anschlüssen haben.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
5 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Mitgelieferte Kabel:
VGA
Benutzerhandbuch:
Ja
Kompatible Produkte:
HP Desktop Mini, HP t520, HP Chromebox HP LE1711, P17A, LE1911, P19A, P191, P201, P221, P231 HP EliteDisplay LA1956x, E190i, E201, E221, E231, LA2405x, E241i, E221i, E231i HP ZR2040w, ZR2240w, Z22i, ZR2330w, Z23i, Z24i, ZR2440w HP V206hz, V201, V201a, V241, V241a HP L2206tmp, L2206tm Specialty - E221c, L2401x, L2311c
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 130 mm
Neigungswinkelbereich:
-3 - 30 °
Schwenkwinkelbereich:
-180 - 180 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Breite:
411 mm
Tiefe:
259 mm
Höhe:
274 mm
Gewicht:
2600 g
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
325 mm
Verpackungshöhe:
332 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
VESA FDMI MIS-D, 100, C
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.