Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 883 Cyan Latex Druckerpatrone, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 883 Cyan Latex Druckerpatrone, 5 Liter
HP 883 Cyan Latex Druckerpatrone, 5 Liter
HP 883 Cyan Latex Druckerpatrone, 5 Liter
HP 883 Cyan Latex Druckerpatrone, 5 Liter
HP 883 Cyan Latex Druckerpatrone, 5 Liter
HP 883 Cyan Latex Druckerpatrone, 5 Liter
HP 883 Cyan Latex Druckerpatrone, 5 Liter
HP 883 Cyan Latex Druckerpatrone, 5 Liter
HP 883 Cyan Latex Druckerpatrone, 5 Liter
HP 883 Cyan Latex Druckerpatrone, 5 Liter
HP 883 Cyan Latex Druckerpatrone, 5 Liter
Artikel-Nr.:
     C2572-G0Z28A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G0Z28A
EAN/GTIN:
     195697107221
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Druckdienstleister, die vielfältige Druckmaterialien verwenden und/oder Weißdruck anbieten möchten.
Drucken Sie fantastische Farben auf vielfältigen Substraten – dank des brillanten Farbspektrums der HP Latex Tinten. Arbeiten Sie extrem produktiv mit Tinten, die hohe Geschwindigkeiten ermöglichen und schon trocken sind, sobald der fertige Druck aus dem Drucker kommt. Machen Sie Nachhaltigkeit zu Ihrem Erfolgskonzept.
Weitere Informationen:
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H):
206 x 206 x 2536 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1401 mm
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
7.5 x 7.4 x 9 "
UNSPSC-Code:
441031052
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
195697107221
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Latex 2700 Printer
Farbiger Tintentyp:
Latexbasierte Tinte
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen Farbtinte:
5000 ml
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1.6 Jahr(e)
Breite:
190.5 mm
Tiefe:
189 mm
Höhe:
229 mm
Gewicht:
5980 g
Verpackungsbreite:
191 mm
Verpackungstiefe:
229 mm
Verpackungshöhe:
189 mm
Paketgewicht:
6250 g
Packungsinhalt:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
Latex 2700; Latex 2700 Series; Latex 2700 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,68*
€ 412,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,74*
€ 337,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.