Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
HP 727 Gelb DesignJet Tintenpatrone, 300 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-F9J78A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9J78A
EAN/GTIN:
     889296103325
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Entwicklungs- und Konstruktionsteams, die hochwertige und professionelle Zeichnungen erstellen.
HP 727 Designjet Tintenpatronen wurden zusammen mit Ihrem HP Designjet Drucker als optimiertes Drucksystem konzipiert. Original HP Tinten reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Produktivität. Dank gestochen scharfer, schnell trocknender, wischfester Ausdrucke können Druckjobs schneller abgewickelt werden.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 919.48 mm
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
298 mm
Höhe des Versandkartons:
132 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
5.97 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
889296103325
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T920, T1500, T930, T1530, T2530, T2500 eMFP
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
300 ml
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
F9J78A
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
283 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
450 g
Verpackungsbreite:
283 mm
Verpackungstiefe:
41 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
490 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1500 ePrinter; DesignJet T 1500 ePrinter 36 Inch; DesignJet T 1500 ePrinter PS 36 Inch; DesignJet T 1530; DesignJet T 1530 PS; DesignJet T 2500; DesignJet T 2500 PS; DesignJet T 2530; DesignJet T 2530 USB; DesignJet T 920 ePrinter; DesignJet T 920 ePrinter 36 Inch; DesignJet T 920 ePrinter PS 36 Inch; DesignJet T 920 Series; DesignJet T 930; DesignJet T 930 PS; DesignJet T 930 Series
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.