Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
HP Designjet T830-36-Zoll-Multifunktionsdrucker
Artikel-Nr.:
     C2572-F9A30D
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F9A30D
EAN/GTIN:
     194850951794
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A3
großformatdrucker hp
Aktualisieren Sie Ihre Partner sofort mit dem kompaktesten Großformat-MFP über die Projektprüfungsergebnisse.[1] Intuitive, komfortable Druck-/Scan-/Kopierfunktionen und HP DesignJet-Druckqualität helfen Ihnen, effektiv zu kommunizieren und das Projekt voranzubringen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximale Medienstärke:
0.8 mm
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Produktfarbe:
Grau
Eingebautes Display:
Ja
Speicherkapazität:
1024 MB
RAM-Speicher maximal:
1024 MB
Schalldruckpegel (leiser Modus):
48 dB
Zertifizierung:
CE marking
HP-Segment:
Business
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, TIFF, URF
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Mattschwarz, Gelb
Druckköpfe:
1
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität, A1):
82 pph
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Breite:
1403 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe:
1155 mm
Gewicht:
58200 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kostenfreies und bequemes Recycling von HP Druckerpatronen und Druckköpfen über das HP Planet Partners Programm; FSC®-zertifizierte Papiere und verschiedene recyclingfähige HP Druckmaterialien mit Rücknahmeprogramm; ENERGY-STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
Maximale Druckgröße:
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Schweres Papier, Fotopapier, Recyclingpapier, Satin-Papier, Semi-mattes Papier
Schnittbögen:
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9):
A0, A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
11,8 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
100 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt):
5 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien):
5 mm
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Verkleinerung/Vergrößerung:
50 - 400 %
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verpackungsbreite:
1578 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Verpackungshöhe:
645 mm
Paketgewicht:
80700 g
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker, usb plotter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.407,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.651,62*
€ 6.725,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.604,49*
€ 6.669,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.470,64*
€ 6.510,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.407,66*
€ 6.435,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.