Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DisplayPort-auf-VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DisplayPort-auf-VGA-Adapter
HP DisplayPort-auf-VGA-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-F7W97AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F7W97AA
EAN/GTIN:
     888182296707
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Nutzen Sie die vorhandenen Anschlüsse Ihres HP Business-Notebooks optimal, indem Sie den DisplayPort-Ausgang zur schnellen und bequemen Verbindung mit externen Displays und Projektoren in einen VGA-Anschluss verwandeln.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Kupfer
Maximale Auflösung:
1600 x 1200 Pixel
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
888182296707
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
60 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.