Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 935XL Office Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 935XL Office Value Pack
HP 935XL Office Value Pack
HP 935XL Office Value Pack
HP 935XL Office Value Pack
HP 935XL Office Value Pack
HP 935XL Office Value Pack
HP 935XL Office Value Pack
HP 935XL Office Value Pack
HP 935XL Office Value Pack
HP 935XL Office Value Pack
Artikel-Nr.:
     C2572-F6U78AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6U78AE
EAN/GTIN:
     888182953235
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal zur Herstellung von geschäftlichen Farbdokumenten in professioneller, zuverlässiger Qualität – zu niedrigeren Kosten pro Seite als mit Farblaserdruckern.[1]
Original HP Tintenpatronen produzieren konsistent professionelle Farbdokumente mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Speziell für HP Drucker konzipierte Patronen sorgen für langlebige[1] Drucke.
Weitere Informationen:
Medienanzahl pro Paket:
75 Blätter
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP OfficeJet Pro 6230, 6830, 6830c
Seitenergebnis Farbtinte:
825 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
F6U78AE
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Breite:
222 mm
Tiefe:
34 mm
Höhe:
310 mm
Gewicht:
88 g
Verpackungsbreite:
222 mm
Verpackungstiefe:
34 mm
Verpackungshöhe:
310 mm
Paketgewicht:
810 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6800 Series; OfficeJet 6812; OfficeJet 6815; OfficeJet 6820; OfficeJet 6822; OfficeJet 6825; OfficeJet Pro 6200 Series; OfficeJet Pro 6230; OfficeJet Pro 6230 Series; OfficeJet Pro 6235; OfficeJet Pro 6239; OfficeJet Pro 6830; OfficeJet Pro 6830 Series; OfficeJet Pro 6835
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.