Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
HP Designjet Z6600 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm)
Artikel-Nr.:
     C2572-F2S71A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F2S71A
EAN/GTIN:
     888182719459
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Großformatdrucker
Plotter
Weitere Informationen:
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Speicherkapazität:
64 MB
Interne Speicherkapazität:
320 GB
Speichermedien:
HDD
Zertifizierung:
NERGY STAR, WEEE, RoHS (EU, China, Korea, India), REACH, EPEAT Bronze
Stromverbrauch (Standby):
48 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
270 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
6
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, HP-RTL
Druckfarben:
Cyan, Hellgrau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität):
140 m²/hr
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
1
Breite:
2430 mm
Tiefe:
690 mm
Höhe:
1370 mm
Gewicht:
190000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Maximale Druckgröße:
A1 (594 x 841 mm)
Schnittbögen:
Ja
Maximaler Rollendurchmesser:
170 mm
Rollenpapier:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
Printer driver, HP Designjet Utility including HP Color Center
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.051,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.360,15*
€ 9.948,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.294,65*
€ 9.870,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.124,35*
€ 9.667,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.051,36*
€ 9.581,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.