Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z5000 Wireless-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
HP Z5000 Wireless-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-E5C13AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E5C13AA#ABB
EAN/GTIN:
     887758646267
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Diese Maus bietet Bluetooth®-Konnektivität für alle großen Betriebssysteme (u. a. Windows, Mac, Chrome und Android).
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
181 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
210 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
101.75 mm
Tiefe:
64.61 mm
Höhe:
25.01 mm
Gewicht:
44 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Lebensdauer der Batterie:
24 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Ein-/Ausschalter:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Weiß
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Laser
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Touch-Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Bluetooth-Version:
3.0+HS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.