Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
HP 711 3er-Pack Gelb DesignJet Tintenpatronen, 29 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-CZ136A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CZ136A
EAN/GTIN:
     8861128411954
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für Studenten, Profis, Freiberufler, Bauämter, Universitäten und kleine Arbeitsgruppen in den Bereichen Architektur, Enginieering und Bauwesen.
Das 3er-Pack HP 711 Tintenpatrone Gelb (29 ml) liefert konsistente, präzise Ergebnisse. Siehe satten Farben und gestochen scharfe Strichgenauigkeit auf schnell trocknenden, wischfesten Drucken. Original HP Tinten wurden gemeinsam mit dem Drucker für konsistente Ergebnisse entwickelt und getestet.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1016 x 1219.2 x 1163.3 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
24 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
5.12 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
10.1 Pfund
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP DesignJet T120, T520
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen Farbtinte:
29 ml
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CZ136A
Ursprungsland:
Singapur
Breite:
119 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
46 mm
Gewicht:
180 g
Verpackungsbreite:
114.8 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
100.1 mm
Paketgewicht:
180 g
Packungsinhalt:
3 Tintenpatronen

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 120; DesignJet T 120 Series; DesignJet T 125; DesignJet T 130; DesignJet T 520; DesignJet T 520 24 Inch; DesignJet T 520 36 Inch; DesignJet T 520 Series; DesignJet T 525 24 Inch; DesignJet T 525 36 Inch; DesignJet T 530 24 Inch; DesignJet T 530 36 Inch; DesignJet T 530 Series
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.