Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 704 Schwarz Original Ink Advantage Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 704 Schwarz Original Ink Advantage Druckerpatrone
HP 704 Schwarz Original Ink Advantage Druckerpatrone
HP 704 Schwarz Original Ink Advantage Druckerpatrone
HP 704 Schwarz Original Ink Advantage Druckerpatrone
HP 704 Schwarz Original Ink Advantage Druckerpatrone
HP 704 Schwarz Original Ink Advantage Druckerpatrone
HP 704 Schwarz Original Ink Advantage Druckerpatrone
HP 704 Schwarz Original Ink Advantage Druckerpatrone
HP 704 Schwarz Original Ink Advantage Druckerpatrone
HP 704 Schwarz Original Ink Advantage Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-CN692AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN692AE
EAN/GTIN:
     885631712238
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Benutzer, die an kostengünstigem Zubehör und niedrigen Druckkosten pro Seite interessiert sind, aber nicht auf hohe Zuverlässigkeit und erstklassige Druckqualität verzichten möchten.

Die HP 704 Druckpatronen schwarz sind extrem preisgünstige Patronen mit hoher Kapazität, die den besonders kostensparenden Druck von Schwarzweißtexten ermöglichen.[1] Drucken Sie archivierbare, lichtbeständige Dokumente – selbst auf Normalpapier.[2] Setzen Sie auf die bewährte Qualität von Original HP Zubehör.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1164 mm
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
60 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
3.81 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
8.39 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
885631712238
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
104 - 140 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
HP 704 ink cartridges work with:
Seitenergebnis schwarze Tinte:
480 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Prozentsatz des recycelten Materials:
65 %
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
60 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet Ink Advantage 2000 Series; DeskJet Ink Advantage 2010; DeskJet Ink Advantage 2020 hc; DeskJet Ink Advantage 2060
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.