Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 971 Magenta Original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 971 Magenta Original Tintenpatrone
HP 971 Magenta Original Tintenpatrone
HP 971 Magenta Original Tintenpatrone
HP 971 Magenta Original Tintenpatrone
HP 971 Magenta Original Tintenpatrone
HP 971 Magenta Original Tintenpatrone
HP 971 Magenta Original Tintenpatrone
HP 971 Magenta Original Tintenpatrone
HP 971 Magenta Original Tintenpatrone
HP 971 Magenta Original Tintenpatrone
HP 971 Magenta Original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-CN623AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN623AE
EAN/GTIN:
     8861128773236
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für kleine und mittelgroße Unternehmen, die Farbdokumente in professioneller Qualität benötigen und Druckerpatronen möchten, die Zeit sparen und kostenlos recycelt werden können.[1]

Die HP 971 Officejet Tintenpatrone magenta liefert Farbdokumente in professioneller Qualität und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Arbeitsgruppen sparen Zeit durch konsistente Leistung und lange haltbare Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1895 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
24 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
3.3 g
HP GTIN (EAN/UPC):
886112877323
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 971 Druckerpatronen funktionieren mit:
Seitenergebnis Farbtinte:
2500 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
31.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
China
Breite:
241.7 mm
Tiefe:
28.7 mm
Höhe:
71.6 mm
Gewicht:
120 g
Verpackungsbreite:
241.7 mm
Verpackungstiefe:
28.7 mm
Verpackungshöhe:
71.6 mm
Paketgewicht:
140 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro X 450 Series; OfficeJet Pro X 451 dn; OfficeJet Pro X 451 dw; OfficeJet Pro X 470 Series; OfficeJet Pro X 476 dn; OfficeJet Pro X 476 dw; OfficeJet Pro X 551 dw; OfficeJet Pro X 576 dw
Troy:
SecurePro Jet X 476 dx
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.