Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 951XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 951XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 951XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 951XL Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CN048AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN048AE
EAN/GTIN:
     886111748945
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für kleine Unternehmen, die kostengünstig professionell aussehenden Text in Farbe und Schwarz drucken wollen, die wischfest und lichtbeständig sind.[1,2]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
114 x 126 x 25 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1702 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
2 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
50 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
3.87 g
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 886111615308; (999) 886111755462; (BGX) 886111748945; (BGY) 886111748990
HP GTIN (EAN/UPC):
886111615308, 886111755462, 886111748945, 886111748990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Temperatur Betriebsumgebung:
41 - 95 °F
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 951 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 8616, 8640
Seitenergebnis Farbtinte:
1500 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
CN048AE
Ursprungsland:
China, Malaysia, Singapur
Breite:
114 mm
Tiefe:
126 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
50 g
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Verpackungsvolumen:
70 cm³
Paketgewicht:
70 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 251 dw; OfficeJet Pro 276 dw; OfficeJet Pro 8100 ePrinter; OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Plus e-All-in-One; OfficeJet Pro 8600 Premium e-All-in-One; OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One; OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.