Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 951XL Druckerpatrone Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 951XL Druckerpatrone Original Magenta
HP 951XL Druckerpatrone Original Magenta
Artikel-Nr.:
     C2572-CN047AE #BGX
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN047AE #BGX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die HP 951XL Officejet Tintenpatrone magenta liefert professionelle Farbqualität Seite für Seite. Erwecken Sie Dokumente und Marketingmaterialien mit herausragender Farbleuchtkraft zum Leben – mit geringen Kosten pro Seite und Einsparungen im Vergleich zu Laserdruckern.

Zuverlässige, hochwertige Ergebnisse bei jedem Ausdruck. HP Officejet Tinten und ausgezeichnete Zuverlässigkeitsmerkmale für konsistente Qualität ohne Probleme, Seite für Seite. HP Drucker, Tinten und Papiere werden zusammen entwickelt und getestet und liefern daher optimale Ergebnisse.



Drucken Sie Ihre Geschäftsdokumente mit beeindruckenden Farben – herausragende Farbleuchtkraft durch pigmentierte Tinten speziell für Büroanforderungen. Höhere Dokumentqualität durch Papier mit dem ColorLok® Logo. Kräftigere Farben für brillante, lebendige Bilder und Grafiken.



Drucken Sie Ihre Geschäftsdokumente mit beeindruckenden Farben – herausragende Farbleuchtkraft durch pigmentierte Tinten speziell für Büroanforderungen. Höhere Dokumentqualität durch Papier mit dem ColorLok® Logo. Kräftigere Farben für brillante, lebendige Bilder und Grafiken.

• Kostengünstiger Druck durch separate Tintenpatronen – jede Patrone kann bei Bedarf einzeln ausgetauscht werden. Wenn Sie sich für Druckpatronen mit hoher Kapazität entscheiden, können Sie außerdem bis zu doppelt so viele Schwarz-Weiß- und farbige Seiten drucken – so erhalten Sie ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei hohem Druckaufkommen.1


• Umweltfreundliches Drucken – diese Tintenpatronen werden mit reduziertem Verpackungsmaterial geliefert, das den Ressourcenverbrauch senkt. Durch weniger Gewicht und geringere Abmessungen können außerdem mehr Tintenpatronen transportiert werden.


1Im Vergleich zu HP 951 Officejet Tintenpatronen magenta. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Weitere Informationen:
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 90 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
-40 - 60 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.