Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 301XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 301XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 301XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 301XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-CH563EE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH563EE
EAN/GTIN:
     884962894453
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Benutzer, die auch zu Hause von qualitativ hochwertigen Ausdrucken in Schwarzweiß profitieren möchten. Egal, ob Sie für private Zwecke, für die Schule oder das Unternehmen drucken – Sie erhalten ausgezeichnete Ergebnisse. Vermeiden Sie Termindruck und verlassen Sie sich auf die bewährte Leistung von Original HP Tintenpartonen.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Leergewicht:
26 g
Tinten-/Tonermenge (metrisch):
8 ml
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1164 mm
Tintentropfen:
13.5 pl
Druckkopfdüsen:
336
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton):
60 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton):
3.81 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
8.7 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 884962894477; (ABE) 884962894453; (BA3) 884962894460; (UUS) 884962894446
HP GTIN (EAN/UPC):
884962894477, 884962894453, 884962894460, 884962894446
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 301 Druckerpatronen funktionieren mit:
Seitenergebnis schwarze Tinte:
430 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
BCP-Tintentropfenfarbe:
Schwarz
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
8 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
301XL
Ursprungsland:
China, Malaysia
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
65 %
HP-Segment:
Unternehmen
Druckkopf - Druckpfad:
0.56 "
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
35 g
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 1000; DeskJet 1010; DeskJet 1050; DeskJet 1050 a; DeskJet 1055; DeskJet 1510; DeskJet 1512; DeskJet 1513; DeskJet 1514; DeskJet 2000; DeskJet 2050; DeskJet 2050 a; DeskJet 2050 s; DeskJet 2050 Series; DeskJet 2054 a; DeskJet 2510; DeskJet 2511; DeskJet 2512; DeskJet 2514; DeskJet 2540; DeskJet 2541; DeskJet 2542; DeskJet 2543; DeskJet 2544; DeskJet 2545; DeskJet 2545 gray; DeskJet 2546; DeskJet 2546 P; DeskJet 2546 Series; DeskJet 2547; DeskJet 2548; DeskJet 2549; DeskJet 2550; DeskJet 3000; DeskJet 3050; DeskJet 3050 a; DeskJet 3050 se; DeskJet 3050 Series; DeskJet 3050 ve; DeskJet 3052; DeskJet 3052 a; DeskJet 3054 a; DeskJet 3055; DeskJet 3055 a; DeskJet 3056 a; DeskJet 3057 a; DeskJet 3059 a; Envy 4500 e-All-in-One; Envy 4501 e-All-in-One; Envy 4502 e-All-in-One; Envy 4503 e-All-in-One; Envy 4504 e-All-in-One; Envy 4505 e-All-in-One; Envy 4506 e-All-in-One; Envy 4507 e-All-in-One; Envy 4508 e-All-in-One; Envy 5530 e-All-in-One; Envy 5530 Series; Envy 5532 e-All-in-One; Envy 5534 e-All-in-One; Envy 5535 e-All-in-One; Envy 5536 e-All-in-One; Envy 5539 e-All-in-One; OfficeJet 2600 Series; OfficeJet 2620; OfficeJet 2622; OfficeJet 2624; OfficeJet 4630; OfficeJet 4630 Series; OfficeJet 4631; OfficeJet 4632; OfficeJet 4634; OfficeJet 4635; OfficeJet 4636; OfficeJet 4639
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.