Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 205A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 205A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 205A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 205A Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CF533A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF533A
EAN/GTIN:
     190781106999
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Familien und Einzelanwender, die eine preisgünstige Lösung für einfache Druckanforderungen suchen

Drucken Sie alle Ihre Geschäftsdokumente schnell und effizient, um der Leistung Ihres HP Color LaserJet Pro mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence in nichts nachzustehen. Vertrauen Sie auf HP Qualität und Zuverlässigkeit für eindrucksvolle Druckergebnisse.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Recycling-Anleitung:
Ja
Paletten Größe (B x T x H):
1100 x 986 x 1254 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
190781106999
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 205 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Pro M180, M181
Farbtoner-Seitenleistung:
900 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CF533A
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
40 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
530 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
750 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro M 154 nw; Color LaserJet Pro MFP M 180 fndw; Color LaserJet Pro MFP M 180 n; Color LaserJet Pro MFP M 181 fw
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.